MY-B41043/22/N 2AHTN 固定 埋込300幅連先端 三菱電機 79629999

固定 埋込300幅連先端

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79629999
品番
MY-B41043/22/N 2AHTN
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
先端用
段調光機能付固定出力形
高出力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
57.6
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:9780
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形x3灯器具 定格出力相当

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする