撮影機能付き赤外線暗視カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79631714 品番KC-NS07V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

赤外線照射装置を内蔵しているため、暗闇でもモノクロ映像で明るく映し出します。
5段階の赤外線モード(モノクロ)と日中モード(カラー)を搭載。その場の暗さに合わせて観察・撮影できます。
液晶モニター搭載で映像を確認しやすく、撮影した動画や写真を再生することもできます。※撮影時に液晶モニターに表示される映像は実際の映像の左右がトリミングされ中央部分のみが表示されています。実際撮影された映像は左右広く写っています。※カメラ本体で動画ファイルを再生した場合、音声は出ません。
映し出される映像は動画、写真で記録も可能。microSDHCメモリーカード(別売)に保存します。
片手で持てるほど軽量コンパクト。持ち歩きに便利なネックストラップ、ハンドストラップ、ポーチが付属します。
三脚に取り付けることで、手ブレのない安定した映像を撮ることができます。

付属品ネックストラップ、ハンドストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、ポーチ、クロス、取扱説明書 質量(g)220(リチウムイオン充電池内蔵、付属品含まず) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)116×58×72 レンズf=25mmF1.55 有効画素数約125万画素 視野角(対角10° 焦点距離(mm)180(35mmフィルム換算) 外部メモリーmicroSDHCメモリーカード(スピードクラス4〜10):4〜32GB(別売) 撮影距離(m)静止画/動画共:1〜∞ (IRオン、IRオフ) 記録ファイル形式静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI) 液晶モニター2.0インチIPS 出入力ポートType-C 静止画サイズ40M(補間)、20M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、8M(補間) 動画サイズ2K(2560×1440)30fps(補間)、1080FHD(1920×1080)30fps(補間)、720P(1280×720)30fps 赤外線投光距離約100m(IR:5設定時) 拡大率(倍)最大1.7倍 8段階(拡大機能を使用した撮影はできません) イメージセンサー1/3型CMOS
注意
※すべてのmicroSDHCメモリーカードで動作を保証するものではありません。
※ USB充電器は、別売:Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のものを使用してください。
※Type-C to Type-Cケーブルでは充電できません。

商品説明動画

IRナイトレコーダー KC-NS07V 暗闇をモノクロ映像で映し出す、撮影機能付き赤外線暗視カメラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする