三菱電機
固定 埋込300幅
MY-B425435/N-YC AHTN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
13.4 (200V時)
16.7 (200V時)
19.3 (200V時)
25.1 (200V時)
32.9 (200V時)
43.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:2450
器具:1960
器具:2450
器具:3130
器具:3910
器具:5090
器具:6750
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79634217
品番
MY-B425435/N-YC AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
16.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:149.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:2450
明るさ
FHF32形x1灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)