T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79636124 品番MM29-T1070510W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。
12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。

用途2輪、4輪用 適合車種12/24V車兼用
注意
※LEDは消費電力が低いため、一部の車種によっては玉切れ警告灯が点灯状態になる事がございます。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
※海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79636124
2025-12-08
用途:
ナンバー灯
その他業種

作りは悪くないでが明るさが物足りないです。
色味は白って感じで、ガキくさい青っぽい&紫かかった色はしてません!
ルーメン数値が記載無かったので、冒険心で購入しました、自分の感覚では1灯80ルーメンぐらいかな?

対象商品:
79636124
2025-12-18
用途:
ナンバー灯交換
その他業種

評価変更します。
わずが1週間前後で切れました、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする