三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバーターオプション 内蔵形 CC-Link 通信
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79636630
品番
FR-A8NC E-KIT
参考基準価格(税別)
¥50,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
インバータの運転、モニタ、パラメータの変更を計算機やシーケンサから行うことができます。
仕様
FR-E800シリーズ対応の内蔵オプション
機能
CC-Link 通信機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
156kbps、625kbps、2.5Mbps、5Mbps、 10Mbps
適合インバーター
E800、E800-E、E800-SCE
局番
1〜64(設定範囲)
入出力点数(点)
32固定(リモート入出力)