三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
インバーターオプション 内蔵形 ベクトル制御 PLG フィードバック制御
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79636639
品番
FR-A8AP E-KIT
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
PLG 付きモータ(誘導)でベクトル制御を行うことができます。モータの回転速度をフィードバックし、速度を一定に保ちます。
仕様
FR-E800、FR-A800シリーズ対応の内蔵オプション
精度
±10%(絶対トルク)/±5%(繰返しトルク)
機能
オリエント制御、PLG フィードバック制御、ベクトル制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
速度制御範囲
1:1500(力行・回生共)
適合インバーター
E800、E800-E、E800-SCE
トルク制御範囲(N・m)
1:50