画像準備中

インバーターオプション 内蔵形 増設制御回路入出力

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79636657 品番FR-E8AXY E-KIT
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
セット内容
内蔵オプション:1 個、取付けねじ(M3×8mm):2 本、中継コネクタ:1 個、オプション小カバー:1 個、内蔵オプション用表面カ
バー:1 個、細首ねじ(M3×7):1 本、スペーサ(ストレート型):1 個、スペーサ(L 型):1 個、六角スペーサ:2 個
定格
『入力信号』
【デジタル入力】入力抵抗4.7kΩ、開放時電圧DC21 〜 26V、短絡時DC4 〜 6mA
【パルス列入力】入力抵抗2kΩ、短絡時DC8 〜 13mA、最大入力パルス数100k パルス/s
【アナログ入力】DC0 〜 ±10V、入力抵抗10kΩ 〜 11kΩ、最大許容電圧DC±20V
端子数
『入力信号』【デジタル入力】7 点、【パルス列入力】1 点(デジタル入力の内1 点と兼用)、【アナログ入力】1 点
『出力信号』【デジタル入力】2 点
適合【アナログ入力】メータ:直流電圧計、フルスケール ±10V(内部インピーダンス10kΩ 以上)、配線長最大10m 分解能【アナログ入力】出力:3mV 出力信号【アナログ入力】DC0 〜 ±10VMAX(端子AM1 - 5 間) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする