※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79636876 品番 FR-E820-22K-1
参考基準価格(税別)¥952,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
電圧3相 周波数(Hz)50/60 寸法H(mm)350 保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529) 制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御 概略質量(kg)11 構造標準構造品 寸法D(mm)190 定格周波数(Hz)(初期設定)60 寸法D1(mm)84.7 寸法W(mm)220 信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能 電源電圧(V)交流:3相200〜240、直流:283〜339 交流電圧許容変動(V)170〜264(50/60Hz) 出力定格容量(kVA)LD:45.8、ND(初期設定):35.9 適合モータ容量(kW)LD:30、ND(初期設定):22 保存温度(℃)-40〜70 冷却方式強制風冷 周波数特性電圧/基底周波数0〜590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ) 寸法H1(mm)330 入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178〜Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能 出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2〜590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2〜400(モータ最大周波数以上では駆動不可) 定格入力電流(A)LD直流リアクトルなし:139.5、LD直流リアクトルあり:115.0、ND(初期設定)直流リアクトルなし:114.3、ND(初期設定):直流リアクトルあり:90.0 電源設備容量(kVA)LD直流リアクトルなし:54、LD直流リアクトルあり:44、ND(初期設定)直流リアクトルなし:44、ND(初期設定)直流リアクトルあり:34 出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃ 周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし 直流制動誘導モータ:動作周波数(0〜120Hz)、動作時間(0〜10s)、動作電圧(0〜30%)可変、PMモータ:動作時間(0〜10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可] 保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致 寸法W1(mm)200 トルクブースト手動トルクブースト 出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能 定格容量(kW)インバータ(ND):22 定格使用電流(A)出力/LD:115.0(97.8)、ND(初期設定):90.0(86.0) 標高(m)3000以下 耐振動(m/s2)5.9以下 雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃)-20〜60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要) 操作パネル- 回生制動トルクブレーキトランジスタ:内蔵、最大ブレーキトルク(ND基準):20% クラス電圧クラス:200V 周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜10V/12bit)、0.03Hz/0〜60Hz(端子2、4:0〜5V/11bit、0〜20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz 周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内 始動トルク誘導モータ:150%0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時)、200%0.3Hz(0.1K〜3.7K)(リアルセンサレスベクトル制御)、PMモータ:50% ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0〜220%可変)、有無の選択可能 警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定 モニタパルス(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 振動数範囲(Hz)10〜55(X、Y、Z各方向) 動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能 トルク制限トルク制限値設定可(0〜400%可変) 周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0〜10V、0〜5V、4〜20mA(0〜20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時) ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック 加速・減速時間設定(s)0〜3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能) 周波数許容範囲(%)±5
注意
※適用モータは、4極の三菱標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
※定格出力容量は、出力電圧が200Vクラスは220Vの場合を示します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58118945
2024-01-18
用途:
機械製造
株式会社 丸菊麺機 様 (製造業)

翌日に手に入りましたので、対応が速くとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする