※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)(ND)5.5 注文コード79636955 品番FR-E820-5.5K-1-60
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は適合モータ容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 適合モータ容量(kW)(ND)5.5 コーティング基板:あり クラス電圧クラス:200V モニタパルス(FM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする