※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)11
注文コード
79636980
品番
FR-E820-11K-1-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥514,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
適合モータ容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
適合モータ容量(kW)
(ND)11
コーティング
基板:あり
クラス
電圧クラス:200V
モニタ
パルス(FM)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック