※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(モニタ仕様:電圧AM)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79637138 品番 FR-E820-22K-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥952,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd 電圧3相 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)60 適合モータ容量(kW)(ND)22 クラス電圧クラス:200V モニタ電圧(AM) RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする