※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(Ethernet仕様品)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79637174
品番
FR-E820-0.75KEPA
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
適合モータ容量(kW)
(ND)0.75
クラス
電圧クラス:200V
プロトコル
プロトコルグループA
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック