※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
定格周波数(Hz)
(初期設定)50
注文コード
79637969
品番
FR-E810W-0.1KSCEPB
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量・定格周波数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple
電圧
単相100V入力(倍電圧整流)
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)50
適合モータ容量(kW)
(ND)0.1
クラス
電圧クラス:100V
プロトコル
プロトコルグループB
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック