※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)(ND)0.2 定格周波数(Hz)(初期設定)50 注文コード79637978 品番FR-E810W-0.2KSCEPB
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合モータ容量・定格周波数など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple 電圧単相100V入力(倍電圧整流) 構造標準構造品 定格周波数(Hz)(初期設定)50 適合モータ容量(kW)(ND)0.2 クラス電圧クラス:100V プロトコルプロトコルグループB RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする