画像準備中

インバータFREQROL-E800シリーズ 高保護構造(IP66/IP67)対応インバータFR-E846

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合モータ容量(kW)(ND)1.5 定格周波数(Hz)(初期設定)50 注文コード79638136 品番FR-E846-1.5KSCEPB-S6C2
参考基準価格(税別)¥1,028,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品は適合モータ容量・定格周波数など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple 電圧3相 規格EMCフィルタ:あり(クラスC2) スイッチ電源開閉:あり 構造閉鎖型(IP66/IP67 UL Type 4X Indoor Use Only) 定格周波数(Hz)(初期設定)50 適合モータ容量(kW)(ND)1.5 コーティング基板:あり クラス電圧クラス:400V プロトコルプロトコルグループB RoHS指令(10物質対応)対応 ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする