制御方式
モータ・誘導
V/F制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)
アドバンスト磁束ベクトル制御(オリエント制御、エンコーダ(PLG)フィードバック制御)
ベクトル制御(速度制御)
ベクトル制御(トルク制御)
ベクトル制御(位置制御)
モータ・PM
ベクトル制御(速度制御)
ベクトル制御(位置制御)
対応信号
インクリメンタル信号(正弦波/余弦波信号)
原点信号
磁極検出位置信号(Z1トラック:1回転あたり1周期の正弦波/余弦波信号)
許容回転速度(r/min)
SinCosインタフェースエンコーダ取付軸回転速度(5800)
モータとエンコーダ取付軸との連結は、直結またはベルト連結(速度比1:1)し、ガタがなくすべりのないことが条件となります。ギヤチェンジ方式のものは適用できません。
仕様信号周期:@2048
インターフェース正弦波電圧信号 1Vpp
RoHS指令(10物質対応)対応