三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
PLGパルス分周出力対応 内蔵オプション
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79639055
品番
FR-A8APD
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
【許容負荷】オープンコレクタ出力の場合: DC24V、max50mA
差動ラインドライバ出力の場合: 40mA
回路方式
出力:オープンコレクタおよび差動ラインドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応