三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータその他関連用品
電線接続アタッチメント
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79639080
品番
FR-A8CW29-N
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧クラス:690V
容量
適合:450K〜630K
ユニット種別
コンバータユニット用(6相整流時)
RoHS指令(10物質対応)
対応