画像準備中

インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79639545 品番 FR-A846-2.2K-1-60C3
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
タイプFM、通信:RS-485通信 コーティング(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:あり クラス電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 インバータ容量(KW)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする