三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータ FR-A800シリーズ IP55対応品 400Vクラス
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79639554
品番
FR-A846-3.7K-1-60C3
参考基準価格(税別)
¥908,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
タイプ
FM、通信:RS-485通信
コーティング
(IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合)基板:あり、導体メッキ:あり
クラス
電圧クラス:400Vクラス、EMCフィルタ:C3クラス内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
インバータ容量(KW)
3.7