三菱電機
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
返品不可
100日以内出荷とは
内容量
1個
ブレーキ
電磁ブレーキ付き
軸の形状
標準 (ストレート軸)
注文コード
79644384
品番
HK-RT503WBJ
参考基準価格(税別)
¥590,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
定格出力・ブレーキ・軸の形状
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーキ
電磁ブレーキ付き
軸の形状
標準 (ストレート軸)
定格出力(kW)
5.0
オイルシール
付き
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応