曜日別特売
MY-B450304/D AHZ 省電力連調 埋込220幅 三菱電機 79645101

省電力連調 埋込220幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
定格消費電力(W)26.5 (200V時)
光束(Lm)器具:4870
光色昼光色 (6500K)
内容量1個注文コード79645101品番MY-B450304/D AHZ
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格消費電力(W)
26.5 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:183.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:4870
光色
昼光色 (6500K)
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/112°
平均消費電力(W)
23.8
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
埋込穴(Φmm)
220x1235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする