三菱電機
トルクアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力(kW)
0.2、0.4、0.75、1.5
減速比
0.2:1/300 ~1/1440、0.4:1/300 ~1/480、0.75:1/80 ~1/240、1.5:1/5 ~1/60
注文コード
79646116
品番
HY-ADD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
0.2:1/300 ~1/1440、0.4:1/300 ~1/480、0.75:1/80 ~1/240、1.5:1/5 ~1/60
タイプ
ギヤ:D、DT、DM
出力(kW)
0.2、0.4、0.75、1.5