三菱電機
三菱電機の 検出・センサ
三菱電機の センサ
三菱電機の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
MELSENSOR ビジョンセンサ VS80
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79647437
品番
VS80C-202-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大画像取込みスピード:33フレーム/秒
適合
PatMax RedLine(R)、EasyBuilder、スプレッドシート
タイプ
カラー
解像度
画像:1600×1200
プロセッサー
1.5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応