Clover(クロバー)
革裁ち包丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
トラスコ品番
506-6613
注文コード
79652477
品番
671133
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
安来鋼白紙を使用した革裁ち包丁です。
熟練の職人が1丁ずつ手作りしている逸品です。
素晴らしい切れ味を発揮し永くお使いいただける商品です。
用途
革の切断、レザークラフトに。
上から押し切るように使用します。
付属品
サック
トラスコ品番
506-6613
材質
柄:木柄、刃:鋼
全長(mm)
180
タイプ
革用
刃長(mm)
36mm
刃厚(mm)
1.8
注意
※刃先が鋭利になっていますのでサックをして保管してください。
※ご使用後はミシン油などを塗布してください。
※刃先により手などけがをされない様にご注意ください。