電工ペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652504 品番 M300A
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。

用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 トラスコ品番254-5453 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 全長(mm)225 サイズ【ストリップ】0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5、【小ねじ、ボルト】M2.6、M3、M3.5、M4、M5 圧着端子オープンバレル端子、ファストン端子、1.25、2.0、5.5(MM2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
オープン(ファストン)端子の圧着に

以前からマーベルや大西〇〇などの電工圧着ペンチを使っています。
どちらもしっかりしていてまだ使えますが、何十年も使っているので、
最近の手にやさしいグリップで板厚が4ミリに買い替えようと思い、
一番精度が良いというコメントとMADE IN JAPANという事で
マーベルに決めました。

残念ながら、軸のプレスがきつすぎて開閉が固すぎて非常に使いにくいです。
両手で開かなければならないので、下手すると配線や端子を傷める可能性があります。
MADE IN JAPANなら検品で開閉のキツすぎるのをはねても良いと思います。
グリップだけは今どきの柔らかい素材ですが、板厚は3ミリで昔と変わりません。
これならちょっと前に買ったモノタロウ製の方がマシです。

メーカーに問合せて調べたらクニペ〇〇〇もフジ〇もファクトリーギ〇も4ミリでした。
ロブテ〇〇〇は3ミリでした。
今時の物を試したいなら、板厚4ミリが良いと思います。
昔と変わらず開閉の固さやカシメ部分の当たりはずれがあるのかもしれませんが、
2倍くらいの値段の物は今の所キツすぎるのには当たっていないです。

2024-10-17
用途:
車のカプラー加工に
サービス業

今まで使っていたもの(20年使用)が壊れたので購入しました。加工精度はマーベルが一番だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする