※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FOG2-H25 食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田 79652565 FOG2-H25 食液用ハンドスプレーガン アネスト岩田 79652565

食液用ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 79652565 品番 FOG2-H25
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

FOG2マーキングを施し、他のスプレーガンと差別化を図りました。
本商品は、食品衛生法に準拠しております。各部専用設計の部品を採用し、洗浄性も高めた仕様です。また、米国NSF規格H1グリスを採用しています。法令遵守・企業理念に基き、ご使用いただきたい商品です。

用途食品(食液)塗布用。 トラスコ品番402-3693 材質接液部 :材質をステンレス化 ねじ径G1/4(空気)、G3/8(液材) 空気使用量(L/min)360 ノズル径(Φmm)2.5
注意
※手動タイプには、空気量調節装置が付いておりませんので、別途減圧弁をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする