WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード79652599 品番WR-150N
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。
先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。
皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。
高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。

用途
ホビーや電気トラブル等の修理に。
従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。
トラスコ品番407-3904 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 全長(mm)150 切断能力(Φmm) 銅線1.2
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする