曜日別特売
0004800-400 鍛造用トング 丸形 PICARD 79652696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0004800-400 鍛造用トング 丸形 PICARD 79652696
0004800-400 鍛造用トング 丸形 PICARD 79652696

鍛造用トング 丸形

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)400
内容量1丁注文コード79652696品番0004800-400
参考基準価格(税別)¥12,512販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鍛造用のトングです。
丸型のワークをつかむことができます。

用途鍛冶用。トラスコ品番537-5198材質炭素鋼(C35)全長(mm)400タイプ丸型ワーク径Φ(mm)厚み:12危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする