モトコマ
モトコマの ソケット/ソケットレンチ
モトコマの ソケット/ソケットレンチ関連品
モトコマの ソケット/ソケットレンチ用部品
MKK インパクト用折半屋根M8 ルーフボルト締ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653010
品番
RB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
折板屋根用M8ルーフボルトを締める電動パーツです。
用途
折板屋根M8用ルーフボルト締め
トラスコ品番
521-2210
材質
本体内外部:クロームバナジューム鋼、六角軸:クロームバナジューム鋼、ハンドル:繊維入りナイロン、三角ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
164
差込角(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。