への字押えコーナー ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653326 品番 20-102LN52
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
付属品プラグ×1個、木ネジ×1個、アジャスター×1個 トラスコ品番147-1547 材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン仕上げ タイプ入隅 縦(mm)53 横(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする