ASSIST
ASSISTの 内装商品
ASSISTの 吊り金具
ASSISTの ハンガーユニット
への字押えコーナー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653335
品番
20-101LN51
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
付属品
プラグ×1個、木ネジ×1個
トラスコ品番
147-1528
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアーライン仕上げ
タイプ
出隅
縦(mm)
43
横(mm)
43