AC[研磨材]
AC[研磨材]の 軸付研磨
AC[研磨材]の 軸付ペーパー
ACバンド・ACドラム(黒皮はがし) 専用ドラム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653378
品番
AD9050
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途
建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番
206-9743
幅(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
90
最大幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。