シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
シロクマの パイプブラケット
自在ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653430
品番
BR-116-35-AG
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度〜90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
用途
玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番
183-3918
材質
亜鉛合金
全長(mm)
100
色
アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)
35
径(mm)
35