八幡ねじ
八幡ねじの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
八幡ねじの 吊具
八幡ねじの 吊具用フック
Cカン ばね付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653448
品番
YHI-CKBA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
用途
チェーンの連結用に。
トラスコ品番
230-6108
材質
スチール
寸法L(mm)
64
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法W(mm)
33
使用荷重(kN)
0.33