Cカン ばね付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653466 品番 YHI-CKBA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。

用途チェーンの連結用に。 トラスコ品番230-7692 材質スチール 寸法L(mm)115 寸法S(mm)32 寸法D(mm)12 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)62 使用荷重(kN)1.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする