軸付きカップブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653536 品番 SC-77
参考基準価格(税別)¥3,082 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

カップ型をしているため比較的広面の作業に適しています。

用途
金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
使用工具:ドリル・卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
トラスコ品番553-1320 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 毛丈(mm)25 外径(Φmm)50 毛材#60 グリット(砥粒入6NY) 線径(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする