真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の サニタリー商品
真田化鋼(S・ROSE)の ラバトリー金物・屑入投入口
角型レジスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
100×150
注文コード
79653579
品番
R1-L100-WG
参考基準価格(税別)
¥886
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の角型レジスターです。
用途
自然給気用室内換気孔として。
付属品
ビス付き
トラスコ品番
534-6132
材質
スチロール樹脂
色
ホワイトグレー
外形寸法(mm)
145×194(A1×A2)
寸法D(mm)
25
寸法B2(mm)
171
寸法A1(mm)
145
寸法B1(mm)
123
寸法A2(mm)
194
寸法C1(mm)
102
寸法C2(mm)
150
有効開口(mm)
102×150(C1×C2)
サイズ(mm)
100×150
有効換気面積(cm
2
)
45
注意
※用途以外に使用しないで下さい。