真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の サニタリー商品
真田化鋼(S・ROSE)の ラバトリー金物・屑入投入口
角型レジスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
200×250
注文コード
79653597
品番
R1-L200-WG
参考基準価格(税別)
¥1,632
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の角型レジスターです。
用途
自然給気用室内換気孔として。
付属品
ビス付き
トラスコ品番
534-6130
材質
スチロール樹脂
色
ホワイトグレー
外形寸法(mm)
248×298(A1×A2)
寸法D(mm)
31
寸法B2(mm)
275
寸法A1(mm)
248
寸法B1(mm)
225
寸法A2(mm)
298
寸法C1(mm)
204
寸法C2(mm)
250
有効開口(mm)
204×250(C1×C2)
サイズ(mm)
200×250
有効換気面積(cm
2
)
194
注意
※用途以外に使用しないで下さい。