アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の チリトリ
AZ613 文化チリトリ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79653624
品番
714502000
参考基準価格(税別)
¥4,928
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
丈夫さを追求した鉄板チリトリ。
用途
チリトリ
トラスコ品番
167-5967
材質
本体:スチール焼付塗装、グリップ:ポリプロピレン
高さ(mm)
700
繰り返し・詰め替え
対応