※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL型カップリングソケット ホースニップル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番535-7893 注文コード79654087 品番NL-23SH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥816 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。
NL21〜NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。
また、NL44〜NL48も同様に互換性があります。

用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 トラスコ品番535-7893 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 幅(mm)76.5 使用温度範囲(℃)-20〜+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 六角対辺H1(mm)19 ホース寸法(inch)【相手側】3/8 適合カプラNL20系型、YNL型
注意
※最高仕様圧力以下で使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする