瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ボトル/瓶
Mボトル広口瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79655810
品番
801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。
トラスコ品番
353-8419
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白色
容量(mL)
30
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
28.5
色(フタ)
乳白色
中栓
なし
直径(mm)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。