Mボトル広口瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79655819 品番 802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96

本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。
中栓の取り外しがないので、作業効率が向上します。

トラスコ品番353-8427 材質ポリエチレン(PE) 乳白色 容量(mL)50 高さ(mm)77 内径(Φmm)28.5 色(フタ)乳白色 中栓なし 直径(mm)37.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする