MY-B910105/WW AHTN 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機 79656021

省電固定ユニット埋込300幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)58.8 (200V時)
光束(Lm)器具:8620
内容量1個注文コード79656021品番MY-B910105/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥73,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。
さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し天井面をスッキリさせます。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
Ra(平均演色評価数)85
温白色(3500K)

定格消費電力(W)
58.8 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:146.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:8620
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
温白色 (3500K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする