MY-B910301/N 2AHZ 省電連調ユニット埋込150幅 三菱電機 79656231

省電連調ユニット埋込150幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)52.6
光束(Lm)器具:9690
内容量1個注文コード79656231品番MY-B910301/N 2AHZ
参考基準価格(税別)¥75,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
省電力タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
52.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:184.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:9690
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x2445
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする