USB2.0専用 ディスプレイ増設アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79656327 品番GX-DVI/U2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

2画面でパソコンの作業、仕事の効率アップです。
用途に合わせて選べる画面モードです。
本器を最大6台まで増設可能です。
USBバスパワー対応です。
妨害派防止に関する規格「VCCI Class B」の認証取得です。
ROHS指令の基準値に準拠

トラスコ品番455-4338 幅(mm)56 高さ(mm)85 奥行(mm)18 入力端子USB2.0 出力端子DVI-I 29ピン×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする