ST-L BEST セーフティプレート ベストツール 79656397 ST-L BEST セーフティプレート ベストツール 79656397 ST-L BEST セーフティプレート ベストツール 79656397 ST-L BEST セーフティプレート ベストツール 79656397 ST-L BEST セーフティプレート ベストツール 79656397

BEST セーフティプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79656397 品番ST-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。
表面はスベリ止めの凸面仕上げです。
隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。
穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。
ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。

トラスコ品番407-3218 セット内容1個 材質スチール 長さ(mm)192 幅(mm)78 タイプU字溝用 開口寸法(mm)15〜55
注意
※各種隙間のサイズが異なるため、ストッパーの幅を手で調整してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする