三菱電機
省電固定ユニット埋込220幅
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格消費電力(W)
52.6
52.6
70.4
光束(Lm)
器具:9690
器具:9690
器具:12980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79656416
品番
MY-B910303/N 2AHTN
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
主に2灯用器具からの置換えに最適な220幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
定格消費電力(W)
52.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:184.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:9690
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC200~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/119° B/110°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x2445
エコロジー商品
省エネ