PFR-02 BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール 79656449

 

PFR-02 BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール 79656449
PFR-02 BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール 79656449
PFR-02 BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール 79656449
PFR-02 BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10 ベストツール 79656449

BEST メガネラチェットレンチ(強化ABSフレーム) 8x10

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79656449品番PFR-02
参考基準価格(税別)¥1,092販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ラチェット機構は爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。
スパナよりも強度が高く、作業中の”滑り”や”はずれ”がありません。
ボルトやナットの全部の角に力がかかるので強力な締め付けが出来ます。
爪部は焼結合金を採用しており、従来品と比べ強度が更に増しました。
強化ABSで覆うことで異物の混入を防ぎ、長期間の作業でも快適な使用ができるようになりました。

トラスコ品番407-3958セット内容8×10mm材質本体:S45C、切替レバー:焼結合金(HRC30~38°)、ソケット部:CR-V(HRC40~50°)、フレーム:強化ABS厚さ(mm)10、T2:10全長(mm)135対辺(mm)8×10対辺寸法(mm)8×10
注意
※ボルトやナットのサイズと合わないものを使ったり、半がかりでの作業は空回りする恐れがあります。
※ハンマーで叩いたり、ハンマー代わりに使ったりしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする