BEST 4サイズラチェットレンチ(落下防止穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79656458 品番 PFR-11
参考基準価格(税別)¥2,104 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

4サイズに対応したマルチラチェットレンチです。
ラチェット機構なので連続作業がスムーズに出来、作業効率が向上します。
レバー式切換え部よりも耐久力の高い爪式を採用しています。
さらに爪部の材料は焼結合金製を採用しており更なる高耐久を実現しました。
薄い厚みに仕上げたストレート型を採用していますので狭い場所での作業が楽々行えます。
ラチェット機構の締める・緩めるは爪の切換えだけでOKの簡単仕様です。
市販のステンレス製丸リングや接続コードを使用して、落下防止コード・セーフティコード等が連結出来るようになりました。
高所作業でも安全に作業を行うことが可能です。

トラスコ品番407-2604 セット内容6×8×10×12mm 材質本体:S-45C、切換レバー:焼結合金(HRC30〜38°)、ソケット:CR-V(HRC40〜50°)、フレーム:強化ABS 厚さ(mm)15、T2:15 全長(mm)145 対辺(mm)6×8×10×12 対辺寸法(mm)6×8×10×12
注意
※ボルトやナットのサイズと合わないものを使ったり、半がかりでの作業は空回りする恐れがあり危険です。
※過度な締め付けは本体内部を破壊し、空回りする恐れがあります。
※ハンマーで叩いたり、ハンマー代わりに使ったり、工具本来の使用目的以外には使わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする